Luci(ルーチ)
Luci(ルーチ)の 照明器具
Luci(ルーチ)の 施設・屋外照明
Luci(ルーチ)の その他LEDベースライト
ルーチ・シルクス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43107045
品番
LSXAU-0771-100-L30-DF-I
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
灯具:771
質量(g)
134
消費電力(W)
13.4
光源色
電球色3000K
光束(Lm)
634