曜日別特売
- ベルトリールパーテーションスチール カンテック 43107436

ベルトリールパーテーションスチール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送9日以内出荷とは
ベルト色
内容量1台注文コード43107436品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ベルトリールパーテーションの定番品

ベルト長さ(m)1.7ベルト色材質ベース:鋳鉄+ステンレスヘアーライン仕上 ポール:ステンレスヘアーライン仕上 ベルト:ナイロンベルト幅(mm)49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360Φ×906
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,200/税込2,420
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする