カンテック
カンテックの パーティション
カンテックの ベルト・ロープ式パーティション
ベルトリールパーテーションステン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43107463
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ベルトリールパーテーションの定番品
ベルト長さ(m)
1.7
ベルト色
青
材質
ベース:鋳鉄+スチールに粉体塗装 ポール:スチールに粉体塗装 ベルト:ナイロン
ベルト幅(mm)
49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360Φ×906
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1以上のご注文
お送りできません