705-8 八角帽 カジメイク 43107533

八角帽

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
サイズM
内容量1個注文コード43107533品番705-8
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スタンダードタイプの八角帽子です。横部ハトメがあり通気性があります。後部に紐が付いていて頭にフィットします。工場など製造現場でよく被られています。

ベージュサイズM特性通気性幅(mm)200高さ(mm)100奥行(mm)250混率(%)綿65、ポリエステル35頭囲(cm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 工場作業でヘルメットの下に着用
製造業

帽子の後ろがこの紐のタイプを探していました。頭大き目の自分でもゆとりをもって被ることが出来てお値段も安かったのでまた追加購入の予定です。

対象商品 : 43107558
2023-08-13
用途: 梱包作業時
株式会社豊代卸売・小売業

とても安いのに、とても可愛くて買って良かったです!!

対象商品 : 43107533
2021-05-18
用途: 製造の時用
信濃屋 常田商店製造業

かわいいです。80歳女性でも26才男性でも誰がかぶっても似合います

対象商品 : 43107549
2020-06-09
用途: 工場内の電気工事作業。
製造業

昔から愛用しております。軽くて丈夫で埃りが付いても、払えば落ちます。無くてもいいが、近くにあれば、ついかぶっています。やわらかいからでしょうか?

対象商品 : 43107585
2020-07-24
用途: 電気設備工事及び空調設備工事時に使用している。
ゴトウ電器

(1)綿の比率おもう少し多くしたらいいと思います
(2)空気穴お少し増やして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする