八角帽

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43107567 品番 705-8
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スタンダードタイプの八角帽子です。横部ハトメがあり通気性があります。後部に紐が付いていて頭にフィットします。工場など製造現場でよく被られています。

サイズM 特性通気性 幅(mm)200 高さ(mm)100 奥行(mm)250 混率(%)綿65、ポリエステル35 頭囲(cm)56

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-06
用途:
工場作業でヘルメットの下に着用
製造業

帽子の後ろがこの紐のタイプを探していました。頭大き目の自分でもゆとりをもって被ることが出来てお値段も安かったのでまた追加購入の予定です。

対象商品:
43107558
2023-08-13
用途:
梱包作業時
株式会社豊代 様 (卸売・小売業)

とても安いのに、とても可愛くて買って良かったです!!

対象商品:
43107533
2021-05-18
用途:
製造の時用
信濃屋 常田商店 様 (製造業)

かわいいです。80歳女性でも26才男性でも誰がかぶっても似合います

対象商品:
43107549
2020-06-09
用途:
工場内の電気工事作業。
製造業

昔から愛用しております。軽くて丈夫で埃りが付いても、払えば落ちます。無くてもいいが、近くにあれば、ついかぶっています。やわらかいからでしょうか?

対象商品:
43107585
2020-07-24
用途:
電気設備工事及び空調設備工事時に使用している。
ゴトウ電器 様

(1)綿の比率おもう少し多くしたらいいと思います
(2)空気穴お少し増やして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする