綿100%八角帽

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43107594 品番 705-8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スタンダードタイプの八角帽子です。後部に紐が付いていて頭にフィットします。工場など製造現場でよく被られています。綿100%素材なので火花が散る作業場などにも最適です。

グレー サイズM 特性通気性 幅(mm)200 高さ(mm)100 奥行(mm)250 混率(%)綿100 頭囲(cm)56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43107603
2024-08-02
用途:
建設現場作業時
建設業・工事業

ヘルメットのインナーとして使用。快適でした。洗濯すると縮むので注意。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする