Luci(ルーチ)
Luci(ルーチ)の 照明器具
Luci(ルーチ)の 施設・屋外照明
Luci(ルーチ)の その他LEDベースライト
ルーチ・パワーフレックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43107718
品番
LFPAU25-0636-100-L30-CL-I
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
灯具:636
質量(g)
93
消費電力(W)
7.5
光源色
電球色3000K
光束(Lm)
300