曜日別特売
17 ポリエステルダイ 桂屋ファイングッズ 43107804

ポリエステルダイ

(5件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
パールグレー
内容量1個(40g)注文コード43107804品番17
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ポリエステル100%繊維専用の染料です。

パールグレー質量(kg)粉体染料:20、濃色促進剤:20容器染料:ポリ瓶入り、濃色促進剤:袋入り作業量(目安)染められる目安:約250gの白生地(Tシャツまたはブラウス約2枚)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※90℃程度の加熱染色(加熱ソーピングは不要です)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43107813
2025-06-18
用途: 防寒着の色ムラ直し
株式会社Wine・Art卸売・小売業

色 ブラック
少量ではあるが熱湯で解かすと真っ黒くなり
良く染まった。

対象商品 : 43107707
2023-02-11
用途: タグ紐をオリジナルの色に染め
製造業

すぐに届いたので、染め直しにもチャレンジできて良かった。
染め方法は簡単なので、いつも使ってます。
ただ、ポリステル染めは、実際どのような色に染め上がるかは、染めてみないとわからない部分もあるので、初心者は最初まず染めてみるしかない。

対象商品 : 43107813
2022-09-13
用途: 作業着の色褪せの染色

作業服の背中側が日焼けして白っぽくなってしまっている。作業服自身は、特に損傷もなく、充分使えるレベルであるので、ポリエステル用の染料で染色可能と判断した。紺の作業着なので、まずネイビーブルー色の染料を購入して、試みたが殆んど染色できなかった。その為、黒の染料を注文して再度染色を試みたが、殆んど染色できず失敗に終わった。今後、この種の染料を注文する事はない。

対象商品 : 43107813
2021-06-24
用途: 諦めかけた夏ゴルフスラックスに
その他業種

ポリエステルって擦れると白ッ茶けてみすぼらしくなっちゃうんですよね。
そこで一か八かと言うことで試してみました。
このパッケージには、濃く染まる薬品がセットされています。
説明書のように加熱しながらとは行きませんが、沸騰させたお湯を大きなバケツに
投入しそこに染色材を溶かし込み、斑と温度低下を気にしつつ、ゆっくり撹拌して
染色してみました。
仕上がりは上々です。

1が参考にしています
対象商品 : 43107813
2020-08-12
用途: ストールの染色
その他業種

ポリエステル素材のストールを、二度染めましたが、グレーにしか染まりませんでした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする