大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+)バインド小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
43107836
品番
M5×75×50
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
75
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴