アトム
アトムの 革手袋
アトムの 牛革手袋
アトムの 牛表革
クレスト マジック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
43107865
品番
2014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性とやわらかさに優れている。手首マジックでフィット感を調節できます。
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛表革
色
白
機能
耐久性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
質量(g)
85
素材
牛革