ルーチ・リミット us(6W)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)1 光束(Lm)73 注文コード43107910 品番LRMUS-T0158W-N-DF-I-6
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は消費電力・光束など360種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)灯具:157.2 質量(g)70/1008mm 消費電力(W)1 光源色昼白色(組立後の色温度:4600K) 光束(Lm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする