Luci(ルーチ)
Luci(ルーチ)の 照明器具
Luci(ルーチ)の 施設・屋外照明
Luci(ルーチ)の その他LEDベースライト
ルーチ・リミット us(6W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
1.1
光束(Lm)
85
注文コード
43107919
品番
LRMUS-T0183W-N-DF-I-6
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
360
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
灯具:182.2
質量(g)
70/1008mm
消費電力(W)
1.1
光源色
昼白色(組立後の色温度:4600K)
光束(Lm)
85