アトム
アトムの 革手袋
アトムの 豚革手袋
豚革クレスト マジック ST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
43107953
品番
2042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,780
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかく、手によくなじむ豚革を使用している。手首マジックでフィット感を調節できる。アテつき
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.3
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
・豚革
色
白
機能
耐久性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
質量(g)
75
素材
豚革