アトム
アトムの 革手袋
アトムの 豚革手袋
豚革クレスト マジック ST
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
43107969
品番
2042
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかく、手によくなじむ豚革を使用している。手首マジックでフィット感を調節できる。アテつき
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.6
手のひらまわり(cm)
22
材質
豚革
色
白
機能
耐久性
袖口仕様
マジックタイプ
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
質量(g)
80