シーラント45N

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 液色クリヤー 仕様一般用高モジュラス。腐食性がない。※JIS K 6249による試験結果 注文コード43107978 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は色・液色・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。
別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様
一般用
高モジュラス。腐食性がない。
※JIS K 6249による試験結果
液色クリヤー 比重1.04 耐熱温度(℃)150 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。 使用温度範囲(℃)-40〜150 破断伸度(%)500 JIS規格JIS A5758適合品 引張強度(MPa)14 硬さ(デュロメータA)18 外観ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.35kg
注意
※硬さ、切断時伸び、引張り強さは23℃/50%RH7日後の測定値です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45061513
2022-04-19
用途:
機械メンテナンス
合同会社イケコウ 様 (建設業・工事業)

そこらの店では売ってないので、とても助かっています。

対象商品:
43107987
2022-04-18
用途:
組み立て作業
製造業

問屋さんに注文すると10本単位での購入ですが1本から買えるので助かります

対象商品:
43107987
2019-09-13
用途:
コーキング

近くのホームセンターには変なメーカーのしかなかったのでモノタロウさんで買いました。
コーキングは大事なのでしっかりしたメーカー品を使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする