7-0131-0905 ステンレス頑丈なバット用網 新越ワークス(Three Snow) 43108048

ステンレス頑丈なバット用網

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ8枚取
内容量1枚注文コード43108048品番7-0131-0905
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

強度重視ストロングタイプ特長。強度アップ…外枠Φ4mm(2~12枚取)、Φ3.5mm(15~21枚取) の線材を採用。 さらにアミ目にもΦ2.5mmを使用しました。変形解消……外枠に足をつける事で、アミ全体の下がりを防止します。バットアミとしてだけではなく色々な用途に使用できます。アミ目のピッチ約11mm

材質ステンレス鋼(18-8)サイズ8枚取間口W×奥行D(mm)365×240網目約11mmピッチ商品タイプアミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-16
用途: 水切り
農・林・水産業

重たい木枠を載せて水切りをします。
今まで使用していた網は線材も細く、足の数も少なくて歪んでしまいますが、この網は価格は3倍くらいですが、丈夫なので変形しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする