大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+)バインド小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43109735
品番
M4×6
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
つや消し黒
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
1.7
寸法f(mm)
0.8
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8.3
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60