大丸テクノ
大丸テクノの 防錆・潤滑・クリーナー
大丸テクノの クリーナー
大丸テクノの 車用エンジンクリーナー
DPFクリーナー 18L DAIMARU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
43109737
品番
PD-133
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
付属品
凝集剤1個
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)