大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全124種類を一覧で見る
内容量
1箱(6000個)
注文コード
43109893
品番
M2×8
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
0.82
寸法f(mm)
0.35
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01/(最小)0.65