大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全124種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
43109981
品番
M2.3×4
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
4
材質
ステンレス
十字穴番号
1
表面処理
ブラック
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
1
寸法f(mm)
0.4
寸法m(mm)
2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.9
十字穴深さ(mm)
(最大)1.21/(最小)0.85