大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+)バインド小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全124種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43110304
品番
M3.5×6
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
頭部形状
バインド
寸法K(mm)
1.5
寸法f(mm)
0.7
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.83/(最小)1.30