Luci(ルーチ)
Luci(ルーチ)の 照明器具
Luci(ルーチ)の 施設・屋外照明
Luci(ルーチ)の その他LEDベースライト
ルーチ・リミット us(8W)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
8.8
光束(Lm)
618
注文コード
43111857
品番
LRMUS-T1033W-N-DF-I-8
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
360
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
灯具:1032.2
質量(g)
70/1008mm
消費電力(W)
8.8
光源色
昼白色(組立後の色温度:4600K)
光束(Lm)
618