CGC(千代田)
CGC(千代田)の トラック電装
CGC(千代田)の トラック用交換電球
CGC(千代田)の バックランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)
クリアーバルブ 12V23/8W CGC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43112144
品番
CGC-60211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥880
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリア
口金
BA15s(ピン違い)
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
23/8
ガラス球形状
G18.5