CGC(千代田)
CGC(千代田)の トラック電装
CGC(千代田)の トラック用交換電球
CGC(千代田)の バックランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)
クリアーバルブ 12V21/5W CGC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43112153
品番
CGC-60268
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
クリア
口金
BA15s(ピン違い)
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
21/5
ガラス球形状
G18.5