大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+-)バインド小ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43113156
品番
M4×15
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
15
材質
黄銅
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
8.3
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60