SV1100K-5FUD-TS-N7 S Series(SV1100K) SMC 43113412

S Series(SV1100K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手 注文コード43113412 品番SV1100K-5FUD-TS-N7
参考基準価格(税別)¥12,540 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は管接続口径など4種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 配線方式マニホールド:(S) シングル配線 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 背圧防止弁(K) 内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする