SV1100R-5W2U-01N S Series(SV1100R) SMC 43113543 SV1100R-5W2U-01N S Series(SV1100R) SMC 43113543

S Series(SV1100R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(01) 1/8 ねじの種類(N) NPT 注文コード43113543 品番SV1100R-5W2U-01N
参考基準価格(税別)¥12,870 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は管接続口径・ねじの種類など17種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(01) 1/8 切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W2)500 ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタM12防水:(W2) 500 mm パイロット方式(R) 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする