大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+-)バインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(2200個)
注文コード
43113847
品番
M3×12
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
3.7
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
6.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.53/(最小)1.01