大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+-)バインド小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
43113917
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
16
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
表面処理
3価ブラック
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
8.3
十字穴深さ(mm)
(最大)2.13/(最小)1.60