大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+-)バインド小ねじ(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43114084
品番
M3.5×8
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.5
ねじピッチ(mm)
0.6
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
クロニッケル
頭部形状
バインド
寸法m(mm)
4
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
7.3
十字穴深さ(mm)
(最大)1.83/(最小)1.30