SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SV1A00)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
注文コード
43114688
品番
SV1A00-5FRD
参考基準価格(税別)
¥12,870
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(R) サージ電圧保護回路付
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
切換方式
(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
背圧防止弁
(-) なし
CADデータダウンロード