SV1A00-5W3U-01N S Series(SV1A00) SMC 43114898 SV1A00-5W3U-01N S Series(SV1A00) SMC 43114898

S Series(SV1A00)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(01) 1/8 ねじの種類(N) NPT 注文コード43114898 品番SV1A00-5W3U-01N
参考基準価格(税別)¥17,220 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など30種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(N) NPT 管接続口径(01) 1/8 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W3)1000 切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C. ポート数5 使用流体空気 コネクタM12防水:(W3) 1000 mm パイロット方式(-) 内部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする