大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
注文コード
43114915
品番
M4×70×50
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
クローム
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4