SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 潤滑スプレー
スミオイルCMスプレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(420mL)
注文コード
43114926
品番
531137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
-30〜100
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.168L
特性
潤滑
危険物の性状
非水溶性