ルーチ・リミット フレックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)9 光束(Lm)574 注文コード43115479 品番LRF-T0925W-N-DF-I-9
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は消費電力・光束など960種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)灯具:937 質量(g)67/1012mm 消費電力(W)9 光源色昼白色(組立後の色温度:4100K) 光束(Lm)574

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする