イーグルスター
イーグルスターの ボディー用
イーグルスターの カーシャンプー
イーグルスターの 業務用バックインボックス入りカーシャンプー
カーマイン バリバリ シャンプー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
43115513
品番
31092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
付属品
なし
成分
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、防錆剤、防腐剤、着色剤、水
タイプ
20Lバックインボックス
液色
青色
内容量(L)
20
容器
バックインボックス
液性
中性
危険物の類別
非危険物
対応ボディー色
全色