SV2200-5W4R S Series(SV2200) SMC 43115774 SV2200-5W4R S Series(SV2200) SMC 43115774

S Series(SV2200)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(-) サブプレートなし 注文コード43115774 品番SV2200-5W4R
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は管接続口径など21種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(-) サブプレートなし 切換方式(2) 2位置ダブル 寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W4)2000 ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 コネクタM12防水:(W4) 2000 mm パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする