SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SV2200)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
A、Bポート:(N3) o5/32 ワンタッチ管継手
注文コード
43115783
品番
SV2200-5FU-C-N3
参考基準価格(税別)
¥14,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
A、Bポート:(N3) o5/32 ワンタッチ管継手
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
配線方式
(-) ダブル配線
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード