SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SV2300)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
注文コード
43116106
品番
SV2300-5FRD
参考基準価格(税別)
¥13,480
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
(R) サージ電圧保護回路付
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CADデータダウンロード