曜日別特売
SV2300-5W4U-02N S Series(SV2300) SMC 43116264

 

SV2300-5W4U-02N S Series(SV2300) SMC 43116264
SV2300-5W4U-02N S Series(SV2300) SMC 43116264

S Series(SV2300)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT注文コード43116264品番SV2300-5W4U-02N
参考基準価格(税別)¥18,430販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPT管接続口径(02) 1/4ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W4)2000切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気コネクタM12防水:(W4) 2000 mmパイロット方式(-) 内部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする