大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43116367
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
10
寸法r(mm)
(最小)0.30
寸法C(mm)
約0.25
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
つや消し黒
頭部形状
丸皿
寸法K(mm)
1.75
寸法f(mm)
約0.7
寸法m(mm)
3.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.63/(最小)1.11