SV2400R-5FU-C-C8 S Series(SV2400R) SMC 43116657 SV2400R-5FU-C-C8 S Series(SV2400R) SMC 43116657

S Series(SV2400R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径A、Bポート:(C8) o8ワンタッチ管継手 注文コード43116657 品番SV2400R-5FU-C-C8
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は管接続口径など9種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(C8) o8ワンタッチ管継手 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット 配線方式(-) ダブル配線 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする