SV2C00-5FUD S Series(SV2C00) SMC 43117253 SV2C00-5FUD S Series(SV2C00) SMC 43117253

S Series(SV2C00)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43117253 品番SV2C00-5FUD
参考基準価格(税別)¥13,480 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は管接続口径など9種類から選べます 他の種類を見る
マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O. ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする