SV2C00-5FU-C-N7 S Series(SV2C00) SMC 43117287 SV2C00-5FU-C-N7 S Series(SV2C00) SMC 43117287

S Series(SV2C00)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径A、Bポート:(N7) o1/4 ワンタッチ管継手 注文コード43117287 品番SV2C00-5FU-C-N7
参考基準価格(税別)¥16,890 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は管接続口径など9種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径A、Bポート:(N7) o1/4 ワンタッチ管継手 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 切換方式(C) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O. ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 配線方式(-) ダブル配線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする