大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ (ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43117304
品番
M6×12
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
12
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法r(mm)
(最小)0.60
表面処理
茶ブロンズ
寸法C(mm)
約0.4
頭部形状
丸皿
寸法K(mm)
3.4
寸法f(mm)
約1.4
寸法m(mm)
6.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
12
十字穴深さ(mm)
(最大)3.46/(最小)2.90