曜日別特売
SV3200-5W1UD-03T S Series(SV3200) SMC 43117874

 

SV3200-5W1UD-03T S Series(SV3200) SMC 43117874
SV3200-5W1UD-03T S Series(SV3200) SMC 43117874

S Series(SV3200)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8ねじの種類(T) NPTF注文コード43117874品番SV3200-5W1UD-03T
参考基準価格(税別)¥16,560販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(T) NPTF管接続口径(03) 3/8マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形寸法(mm)【M12防水コネクタ】(W1)300切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタM12防水:(W1) 300 mmパイロット方式(-) 内部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする