SV3300R-5FUD-T-C10 S Series(SV3300R) SMC 43118547 SV3300R-5FUD-T-C10 S Series(SV3300R) SMC 43118547

S Series(SV3300R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径A、Bポート:(C10) o10ワンタッチ管継手 注文コード43118547 品番SV3300R-5FUD-T-C10
参考基準価格(税別)¥19,690 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は管接続口径・ねじの種類など7種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(C10) o10ワンタッチ管継手 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット 配線方式マニホールド:(-) ダブル配線 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする