大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全51種類を一覧で見る
内容量
1箱(7000個)
注文コード
43118695
品番
M2×8
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
寸法r(mm)
(最小)0.20
材質
黄銅
表面処理
クロニッケル
寸法C(mm)
約0.2
頭部形状
丸皿
寸法K(mm)
1.2
寸法f(mm)
約0.4
寸法m(mm)
2.4
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.21/(最小)0.85