(+)丸皿小ねじ(黄銅/クロニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6000個) 注文コード 43118765 品番 M2.6×5
販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
ねじの呼びM2.6 ねじピッチ(mm)0.45 長さ(mm)5 十字穴番号1 寸法r(mm)(最小)0.26 材質黄銅 表面処理クロニッケル 寸法C(mm)約0.2 頭部形状丸皿 寸法K(mm)1.5 寸法f(mm)約0.6 寸法m(mm)2.9 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)5.2 十字穴深さ(mm)(最大)1.72/(最小)1.34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3191:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする