SV4100-5FRD S Series(SV4100) SMC 43119012 SV4100-5FRD S Series(SV4100) SMC 43119012

S Series(SV4100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 注文コード43119012 品番SV4100-5FRD
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は定格電圧・コイル電圧・管接続口径など42種類から選べます 他の種類を見る
切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線 ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(R) サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル電圧(V)(5) DC24 マニュアル(D) プッシュターンロック式 (ドライバ操作形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする